エフ・エム・アイ
ミキサー・ブレンダー ロボクープミニ
DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
奥行(mm)
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059879
RM-3200VD
190×230×380
突起物を含む:257mm
2.6
550
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059888
RM-4200VD
215×260×415
突起物を含む:275mm
3
650
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059897
RM-5200VD
215×260×435
突起物を含む:275mm
3.6
700
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。