ネグロス電工
プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
差込み線数(本)
3
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
電線抱合範囲(単線)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25080705
NPJ3PV-S 20組
1個
VCTF接続セット
1.25、2.0
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080714
NPJB01-3P
1箱(10個)
ターミナルコネクタ(直線)
1.6,2.0
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080730
NPJB02-3P
1箱(5個)
ターミナルコネクタ(分岐)
1.6,2.0
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080739
NPJB-3PD
1箱(5個)
防塵カバー
1.6,2.0
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080748
NPJP01-3P
1箱(20個)
プラグコネクタ
1.6,2.0
¥
7,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表