ミニプラグジョイントコネクタ

ミニプラグジョイントコネクタ - ネグロス電工

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。
電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。
コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。
電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。

定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
差込み線数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25080888NPJMB02-2P1箱(10個)ターミナルブロックM22
3,160
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080897NPJMP01-2P1箱(20個)プラグコネクタM22
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080906NPJMR01-2P1箱(20個)レセプタクルコネクタM22
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080915NPJMR-2CH1箱(20個)コネクタホールドM22
1,100
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080924NPJMB02-3P-H1箱(10個)ターミナルブロックM3
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080940NPJMP01-3P1箱(20個)プラグコネクタM3
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080949NPJMP-QL1箱(20個)クイックレバーM2、3兼用
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
25080958NPJMR01-3P1箱(20個)レセプタクルコネクタM3
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080967NPJMR-CH1箱(20個)コネクタホールドM3
1,200
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする