曜日別特売

高耐食性鋼板用補修スプレー

高耐食性鋼板用補修スプレー - ネグロス電工

特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。
亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。

適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1個
注意
※保管又は使用にあたっては、缶に記載されている注意事項を守って取り扱ってください。
※鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください。プライマーや旧塗膜の上から塗っても電気化学的作用が起こらず、錆止め効果はありません。錆止め効果は前処理、膜厚等の状態により異なります。
※ご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。カラカラと音がしてから30回以上振ってください。
※ご使用後、残りのある場合は、ノズルがつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。
※水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25081527ROVAMZSP
3,420
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする