窓用エアコン

窓用エアコン - コイズミ(小泉成器)

洗える熱交換器
特別な工事が不要な窓用エアコン、前面パネルを取り外して手入れもしやすい
前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能
市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房
マイナスイオン発生装置
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン

幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.9消費電力(W)(50/60Hz)660/735電源(AC V)100適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25064079KAW1931W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする