KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079

KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079
KAW1931W 窓用エアコン コイズミ(小泉成器) 25064079

窓用エアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25064079品番KAW1931W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗える熱交換器
特別な工事が不要な窓用エアコン、前面パネルを取り外して手入れもしやすい
前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能
市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房
マイナスイオン発生装置
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン

幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.9消費電力(W)(50/60Hz)660/735電源(AC V)100適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする