コンテナホッパー

コンテナホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)コンテナホッパー - MONOVATE(旧:日東金属工業)

コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。

用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.31MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
全高H(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141867COH-CTL-100800721001163635
909,600
699,800
769,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25141876COH-CTL-2009001002001350770
1,225,200
999,800
1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする