空圧式シャッター弁

空圧式シャッター弁 - MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 - MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。

用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(1.23MB)
注意
※ヘルール互換性の確認が必要です。
※排出口の種類は変更可能です。
※SHB-A-100A~200Aは互換性の確認が必要です。
※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。
※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。
※エアーの供給ができる設備が必要です。
※SHB-A-2.5S(2.5Sへルール)、SHB-A-3.5S(3.5Sへルール)等、ラインナップ外のサイズも製作いたします。
※片側が短管仕様のシャッター弁【SH-A】もあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
内径(Φmm)
内高(mm)
全高H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25142050SH-A-2S192×647ヘルール:2Sヘルール:47.8H1:7592
294,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142059SH-A-3S200×652ヘルール:3Sヘルール:72.3H1:7592
303,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142068SH-A-4S230×669ヘルール:4Sヘルール:97.6H1:7592
318,000
279,800
307,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142077SH-A-100A260×684ヘルール:100Aヘルール:108.3H1:9696
327,000
289,800
318,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142086SH-A-150A310×882ヘルール:150Aヘルール:158.4H1:101101
378,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142095SH-A-200A360×1082ヘルール:200Aヘルール:208.3H1:101101
405,000
349,800
384,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする