集塵フード 脚付

集塵フード 脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。
粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。
フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。
投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。
錆に強く衛生的なステンレス製です。
スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。
集塵フード付きの容器もあります。

用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール内容量1台
関連資料:(0.51MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
内径(Φmm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25142104DC-L-47フード内:556、下補強内:600420460フード:565720
436,560
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142120DC-LH-47フード内:556、下補強内:600520460フード:565720
440,420
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142129DC-L-47Hフード内:556、下補強内:600550460フード:565720
441,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142138DC-LH-47Hフード内:556、下補強内:600650460フード:565720
445,550
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142147DC-L-565フード内:620、下補強内:670580495フード:635790
475,080
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142156DC-LH-565フード内:620、下補強内:670715495フード:635790
480,220
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142165DC-L-565Hフード内:620、下補強内:670880495フード:635790
486,640
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25142174DC-LH-565Hフード内:620、下補強内:6701015495フード:635790
491,780
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする