シャークミラー7

シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー7 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化
『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました
カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激
主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。
アングルボルトが緩みにくくなりました
可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能
衝撃緩和機構
純正より広く見えるR1000鏡

セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書材質アルミ+鉄長さ(mm)ステー長:125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25067080NA-014
10,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする