アーネスト
ベルフィーナ キッチンツール6点セット
先端はフッ素コーティングのフライパンや鍋にもやさしいシリコン製。ぬくもりを感じる天然木のハンドル。
先端に芯材が入っているため、しっかりした使い心地。便利な収納ケース付き。
質量(g)
ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75g
お玉:95、スプーン:80、穴あきスプーン:75、トング(閉/開):115、収納ケース:150
寸法(cm)
ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75g
お玉:全長32×幅7.5×厚さ6.5、スプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、穴あきスプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、トング(閉/開):全長27/24.5×幅4/13×厚さ3.5、収納ケース:直径12×高さ16
用途
キッチンツール、調理器具。買い替えや新生活に。
セット内容
ターナー、お玉、スプーン、穴あきスプーン、トング、収納ケース
内容量
1セット
注意
※水への浸け置きや湿気の多いところでの放置はさけてください。
※ハンドルは天然木を使用しているため、色合いにばらつきがあります。
※木柄のキッチンツールは食器洗い乾燥機使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069460
A-77611
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください