曜日別特売

ひじ掛けポケット付き座椅子

ひじ掛けポケット付き座椅子 - Vitaひじ掛けポケット付き座椅子 - Vitaひじ掛けポケット付き座椅子 - Vitaひじ掛けポケット付き座椅子 - Vitaひじ掛けポケット付き座椅子 - Vita

のんびり座って過ごす日々。そんな毎日をさらにゆったりとくつろいで頂くために、本製品は開発されました。
肘掛付きだから、肘を置いてゆったり♪さらに肘掛けはポケット式になっているから、テレビのリモコンなどのよく使う小物もすっぽり。
その上、座面は回転式だから、立ち座りラクラクで足腰が痛いという方にぴったり‼
背もたれは5段階リクライニングだから、お好きな角度でゆっくり。
使わない時は折りたためば省スペースで収納スッキリ。

用途座椅子寸法(mm)(座面高)180、(回転盤)490Φ、(肘掛け高さ)290、耐荷重(kg)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144396TAN-810(BK)ブラック180
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144405TAN-810(ゴブラン)ゴブラン180
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥3,960/税込¥4,356
離島数量1につき¥4,752/税込¥5,227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする