Vita
ハイバック座面しっかり座椅子
クッションが厚く底付き感のない座椅子です。
座面のお尻から太もものをかける部分が隆起しているためフィット感抜群です。
用途
リビング、和室に
耐荷重(kg)
80
頭部高さ(mm)
113
傾斜角度(°)
(背もたれ)0-80°
座面高(cm)
14
ヘッドレスト
260×220×20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144789
TN-42-BR
ブラウン
140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144798
TN-42-GR
グリーン
140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144807
TN-42-RE
レッド
140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518