Vita
リクライニング回転座椅子
高級感ある外見の回転座椅子です。
用途
リビング、和室、寝室、書斎
寸法(mm)
(座面)480×460
耐荷重(kg)
80
背もたれ
450×610mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
収納時寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144956
TAN-116L
ブラック
200
585×580×375
(肘まで)320
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25144965
TAN-117H
ブラック
-
585×620×560
(肘まで)620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
~
/
税込
¥
121
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
~
/
税込
¥
3,388
~
離島
数量1につき
¥
3,696
~
/
税込
¥
4,066
~