曜日別特売

LEDバルーン投光機

LEDバルーン投光機 - ヤンマー

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。
瞬時点灯で待ち時間ゼロ
うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。
メンテナンス性の向上
LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。

仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071368LB080D
1,540,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする