曜日別特売

NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222

NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222 - Pazdesign(パズデザイン)

10分受光・10時間発光・10年使用可能!!鍵やバッカン、バックに取り付けてマーカーとして!!
およそ10分ほど日光やライトに当てるだけで10時間以上発光。また10年以上繰り返し使用が可能です。
原料に放射性物質を含んでいませんので人体や環境にも安全です。
ハウジングには高品質なアクリルを使用し20m防水機能があります。

寸法(幅W×高さH)(mm)12×50材質(ケース)アクリル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25143949イエロー
1,400
取扱い終了
返品不可
25143958オレンジ
1,400
取扱い終了
返品不可
25143967クリアー
1,400
取扱い終了
返品不可
25143976グリーン
1,400
取扱い終了
返品不可
25143985ピンク
1,400
取扱い終了
返品不可
25143994ブルー
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする