TRUSCO
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段引出付 ゴム車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質
棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)
740
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
2段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
キャスター径(Φmm)
75
鍵
あり
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62
引出し
2段
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257105
RBW-762X YG
818-3168
ヤンググリーン
¥
46,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25257096
RBW-762X W
818-3167
ホワイト
¥
46,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください