曜日別特売

スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型

スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 - TRUSCO

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2184棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
アズワン品番
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257875M1.5-DS7445B206-7003552116064-8602-671116
76,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257900M1.5-DS7465B206-7005702116064-8602-691116
83,590
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257918M1.5-DS7545B206-7007552148064-8602-711416
85,110
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257936M1.5-DS7565B206-7009702148064-8602-731416
96,800
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257954M1.5-DS7645B206-7011552176064-8602-751716
101,280
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257979M1.5-DS7665B206-7024702176064-8602-771716
113,270
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする