TRUSCO
T形コネクタ 分岐接続用
圧着位置を示す線入りです。
用途
電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番
206-7240
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)
35
色
銀
外形寸法(mm)
37.0
内寸(mm)
28.5
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
ニッケル:155~190
アズワン品番
64-8709-91
内容量
1箱(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258469
T-190
¥
19,830
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表