TRUSCO
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 仕切板2段付 ゴム車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
付属品
仕切り板4枚
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)
740
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
段数
3段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
キャスター径(Φmm)
75
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259406
RBW-773S2-YG
239-7436
ヤンググリーン
¥
38,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25259397
RBW-773S2-W
239-7441
ホワイト
¥
38,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください