曜日別特売

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 仕切板2段付 ゴム車輪

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 仕切板2段付 ゴム車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

付属品仕切り板4枚材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259449RBW-973S2-YG239-7437ヤンググリーン
39,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25259440RBW-973S2-W239-7438ホワイト
39,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする