TRUSCO
超低頭スチールキャップボルト
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
強度区分
5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全25種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1パック(4本)
1パック(5本)
1パック(8本)
1パック(9本)
1パック(10本)
1パック(11本)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261314
Y153-0306
1パック(9本)
243-8978
0.5
6
M3
M3
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261330
Y153-0308
1パック(9本)
243-8984
0.5
8
M3
M3
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261339
Y153-0310
1パック(9本)
243-8981
0.5
10
M3
M3
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261348
Y153-0406
1パック(11本)
243-8966
0.7
6
M4
M4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261357
Y153-0408
1パック(11本)
243-8977
0.7
8
M4
M4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261366
Y153-0410
1パック(11本)
243-8976
0.7
10
M4
M4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261375
Y153-0412
1パック(10本)
243-8967
0.7
12
M4
M4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261384
Y153-0416
1パック(10本)
243-8975
0.7
16
M4
M4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261400
Y153-0506
1パック(10本)
243-8985
0.8
6
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261409
Y153-0508
1パック(10本)
243-8973
0.8
8
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261418
Y153-0510
1パック(10本)
243-8972
0.8
10
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25261427
Y153-0512
1パック(10本)
243-8964
0.8
12
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261436
Y153-0516
1パック(10本)
243-8974
0.8
16
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261445
Y153-0520
1パック(10本)
243-8971
0.8
20
M5
M5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261454
Y153-0608
1パック(9本)
243-8980
1.0
8
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261470
Y153-0610
1パック(9本)
243-8970
1.0
10
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261479
Y153-0612
1パック(9本)
243-8983
1.0
12
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261488
Y153-0616
1パック(9本)
243-8979
1.0
16
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25261497
Y153-0620
1パック(8本)
243-8961
1.0
20
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25261506
Y153-0625
1パック(8本)
243-8968
1.0
25
M6
M6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261515
Y153-0810
1パック(4本)
243-8965
1.25
10
M8
M8
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261524
Y153-0812
1パック(5本)
243-8969
1.25
12
M8
M8
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261540
Y153-0816
1パック(5本)
243-8982
1.25
16
M8
M8
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25261549
Y153-0820
1パック(5本)
243-8962
1.25
20
M8
M8
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25261558
Y153-0825
1パック(5本)
243-8963
1.25
25
M8
M8
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください