TRUSCO
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH600 2段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
2段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261908
RBW-662S2H YG
246-6360
ヤンググリーン
¥
31,050
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25261899
RBW-662S2H W
246-6361
ホワイト
¥
31,050
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください