曜日別特売

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し2段内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262574RBW-973XH W246-6429ホワイト
61,030
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25262590RBW-973XH YG246-6428ヤンググリーン
61,030
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする