TRUSCO
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途
通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類
全ねじ
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
全42種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
ねじ長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1パック(6本)
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(14本)
1パック(20本)
1パック(22本)
1パック(24本)
1パック(26本)
1パック(28本)
1パック(30本)
1パック(32本)
1パック(34本)
1パック(36本)
1パック(38本)
1パック(40本)
1パック(44本)
1パック(46本)
1パック(54本)
1パック(56本)
1パック(60本)
1パック(64本)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264044
B128-0305
1パック(54本)
257-1957
0.5
5
M3
5
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264060
B128-0306
1パック(64本)
257-1944
0.5
6
M3
6
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264069
B128-0308
1パック(64本)
257-1964
0.5
8
M3
8
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264078
B128-0310
1パック(64本)
257-1959
0.5
10
M3
10
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264087
B128-0312
1パック(60本)
257-1956
0.5
12
M3
12
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264096
B128-0315
1パック(54本)
257-1936
0.5
15
M3
15
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264105
B128-0320
1パック(40本)
257-1965
0.5
20
M3
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264114
B128-0406
1パック(64本)
257-1938
0.7
6
M4
6
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264130
B128-0408
1パック(64本)
257-1951
0.7
8
M4
8
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264139
B128-0410
1パック(60本)
257-1939
0.7
10
M4
10
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264148
B128-0412
1パック(56本)
257-1962
0.7
12
M4
12
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264157
B128-0415
1パック(46本)
257-1947
0.7
15
M4
15
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264166
B128-0420
1パック(40本)
257-1940
0.7
20
M4
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264175
B128-0425
1パック(32本)
257-1943
0.7
25
M4
25
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264184
B128-0508
1パック(44本)
257-1946
0.8
8
M5
8
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264200
B128-0510
1パック(40本)
257-1963
0.8
10
M5
10
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264209
B128-0512
1パック(38本)
257-1933
0.8
12
M5
12
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264218
B128-0515
1パック(36本)
257-1931
0.8
15
M5
15
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264227
B128-0520
1パック(32本)
257-1934
0.8
20
M5
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264236
B128-0525
1パック(26本)
257-1945
0.8
25
M5
25
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264245
B128-0530
1パック(24本)
257-1932
0.8
30
M5
30
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264254
B128-0608
1パック(30本)
257-1952
1
8
M6
8
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264270
B128-0610
1パック(36本)
257-1958
1
10
M6
10
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264279
B128-0612
1パック(34本)
257-1928
1
12
M6
12
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264288
B128-0615
1パック(32本)
257-1953
1
15
M6
15
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264297
B128-0616
1パック(28本)
257-1929
1
16
M6
16
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264306
B128-0620
1パック(24本)
257-1955
1
20
M6
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264315
B128-0625
1パック(22本)
257-1942
1
25
M6
25
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264324
B128-0630
1パック(20本)
257-1930
1
30
M6
30
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264340
B128-0640
1パック(14本)
257-1950
1
40
M6
40
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264349
B128-0812
1パック(14本)
257-1960
1.25
12
M8
12
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264358
B128-0815
1パック(14本)
257-1935
1.25
15
M8
15
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264367
B128-0816
1パック(14本)
257-1968
1.25
16
M8
16
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264376
B128-0820
1パック(12本)
257-1954
1.25
20
M8
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264385
B128-0825
1パック(12本)
257-1927
1.25
25
M8
25
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264394
B128-0830
1パック(12本)
257-1949
1.25
30
M8
30
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264410
B128-0835
1パック(10本)
257-1948
1.25
35
M8
35
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264419
B128-0840
1パック(8本)
257-1941
1.25
40
M8
40
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264428
B128-1020
1パック(8本)
257-1967
1.5
20
M10
20
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25264437
B128-1025
1パック(6本)
257-1937
1.5
25
M10
25
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264446
B128-1030
1パック(6本)
257-1961
1.5
30
M10
30
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25264455
B128-1035
1パック(6本)
257-1966
1.5
35
M10
35
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください