TRUSCO
ステンレス フックアイナット
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
トラスコ品番
257-7438
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5×0.8
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
H(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266564
TFIN-5
¥1,810
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください