曜日別特売

GPトップフラット セラミック #36 Φ100

GPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100 - TRUSCO

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。
ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。

用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。
※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266625GPF100-C36-1P1枚10015/16361360036257-286565-2012-69
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266634GPF100-C361箱(10枚)10015/16361360036257-286465-2012-68
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266650GPF180-C361箱(5枚)18022361360066257-286665-2012-70
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする