TRUSCO
プリント基板用ねじなし端子台
プリント基板用のねじなし端子台です。
材質
基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン
幅(mm)
17.9
色
スカイブルー
高さ(mm)
17.5
定格
250V10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電線の接続、解除はマイナスドライバで行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268610
TF6019-2P
257-3486
10.4
2
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268619
TF6019-3P
257-3487
15.0
3
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268628
TF6019-4P
257-3488
20.0
4
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください