曜日別特売

貫通端子台 300V 25A

貫通端子台 300V 25A - TRUSCO

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用定格300V-25A取付ピッチ(mm)11適合ビスM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269206TOGM300-2P-C257-255541.42
810
599
659(税込)
当日出荷
25269215TOGM300-3P-C257-301052.43
1,050
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
25269224TOGM300-4P-C257-301163.44
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
25269240TOGM300-6P-C257-255485.46
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25269249TOGM300-8P-C257-2557107.48
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25269258TOGM300-10P-C257-2556129.410
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする