TRUSCO
中継端子台 600V 85A
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
35
タイプ
中継用
定格
600V-85A
取付ピッチ(mm)
16
適合ビス
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269267
TOK060S-2P
257-3019
60
2
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269276
TOK060S-3P
257-3015
76
3
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269285
TOK060S-4P
257-3021
92
4
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269294
TOK060S-6P
257-3023
124
6
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269310
TOK060S-8P
257-3020
156
8
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください