マスクインナーフレーム(3Dタイプ)

マスクインナーフレーム(3Dタイプ) - TRUSCOマスクインナーフレーム(3Dタイプ) - TRUSCOマスクインナーフレーム(3Dタイプ) - TRUSCOマスクインナーフレーム(3Dタイプ) - TRUSCOマスクインナーフレーム(3Dタイプ) - TRUSCO

口元に立体空間を作り、息苦しさや女性の口紅など気になる方へお薦めの商品です。
極細フレームで肌との摩擦を軽減して繰り返し使えます。
フィット感抜群でマスクに通すだけで簡単に装着可能です。

用途マスクを長時間使用するシーンで。湿気の多い場所での作業などに。トラスコ品番256-6742材質ポリプロピレン幅(mm)100透明高さ(mm)55品名マスクインナーフレーム(3Dタイプ)奥行(mm)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272417TDIMF
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする