キャンバス生地中綿入りミトン

キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO

キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。
全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。
親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。
汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。
天板の重みがあるものも安定して持てます。

用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。 トラスコ品番256-6765 材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸 厚さ(mm)9 ネイビー サイズフリー 全長(cm)32 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)素材:260 手のひらまわり(cm)12 アズワン品番65-1987-43 滑り止め効果なし 内容量1双
注意
※濡れたままに放置しますと色落ち、色移りの恐れがございますのでご注意ください
※つかむ物の形状により、つかみにくい場合がございます。
※手に感じる温度は人により違いますので、お取り扱いには十分注意してください。
※直火はお避け下さい。
※試験温度260℃で手袋内側10℃上昇までのしきい時間が86.5秒です。あくまでも試験での参考数値ですので、実際仕様の際は十分注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25274149 CVM-NV
2,630
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする