TRUSCO
真鍮製給油コックキューちゃん
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途
オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
147
危険物の類別
非危険物
パッキン
NBR
内容量
1個
注意
※JIS Z 1607のB型のみ対応。
※缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
※ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3~4回レバーを操作すると軟らかくなります。
※閉める時はバルブを110°以上戻してください。
※本製品を使用する際は、別売のQC-KANKで缶上部に空気穴を開けてご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
径(Φmm)
間口(mm)
口径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275944
QCB-40-B
260-0134
72
取付口:40
54
(適用)40
¥
9,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
25275960
QCB-40-R
260-0130
72
取付口:40
54
(適用)40
¥
9,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275969
QCB-40-Y
260-0133
72
取付口:40
54
(適用)40
¥
9,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275978
QCB-50-B
260-0132
76
取付口:50
62
(適用)50
¥
11,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275987
QCB-50-R
260-0131
76
取付口:50
62
(適用)50
¥
11,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275996
QCB-50-Y
260-0135
76
取付口:50
62
(適用)50
¥
11,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください