曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277019BDW-963F3S1-RR326-8091レッド
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277028BDW-963F3S1-OROR326-8093オレンジ
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277037BDW-963F3S1-BKBK326-8089ブラック
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277046BDW-963F3S1-ORBK326-8096オレンジ/ブラック
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277055BDW-963F3S1-BKOR326-8090ブラック/オレンジ
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277064BDW-963F3S1-RBK326-8088レッド/ブラック
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277080BDW-963F3S1-BKR326-8087ブラック/レッド
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277089BDW-963F3S1-WBK326-8097ホワイト/ブラック
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277098BDW-963F3S1-WYG326-8094ホワイト/ヤンググリーン
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277107BDW-963F3S1-W326-8095ホワイト
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277116BDW-963F3S1-YG326-8092ヤンググリーン
51,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする