TRUSCO
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
全11種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
オレンジ/ブラック
ブラック
ブラック/オレンジ
ブラック/レッド
ホワイト
ホワイト/ブラック
ホワイト/ヤンググリーン
ヤンググリーン
レッド
レッド/ブラック
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277125
BDW-963F3S1U-RR
326-8104
レッド
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277134
BDW-963F3S1U-OROR
326-8102
オレンジ
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277150
BDW-963F3S1U-BKBK
326-8107
ブラック
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277159
BDW-963F3S1U-ORBK
326-8103
オレンジ/ブラック
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277168
BDW-963F3S1U-BKOR
326-8108
ブラック/オレンジ
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277177
BDW-963F3S1U-RBK
326-8105
レッド/ブラック
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277186
BDW-963F3S1U-BKR
326-8106
ブラック/レッド
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277195
BDW-963F3S1U-WBK
326-8099
ホワイト/ブラック
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277204
BDW-963F3S1U-WYG
326-8100
ホワイト/ヤンググリーン
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277220
BDW-963F3S1U-W
326-8098
ホワイト
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277229
BDW-963F3S1U-YG
326-8101
ヤンググリーン
¥
51,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください