曜日別特売

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25278358EGW-963F1-WBK326-8696ホワイト/ブラック
42,190
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25279015EGW-963F1-WYG326-8700ホワイト/ヤンググリーン
42,190
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278288EGW-963F1-RR326-8694レッド
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278297EGW-963F1-OROR326-8698オレンジ
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278306EGW-963F1-BKBK326-8702ブラック
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278315EGW-963F1-ORBK326-8695オレンジ/ブラック
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278324EGW-963F1-BKOR326-8699ブラック/オレンジ
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278340EGW-963F1-RBK326-8697レッド/ブラック
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278349EGW-963F1-BKR326-8701ブラック/レッド
42,170
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする