曜日別特売

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25278419EGW-963F3-RBK326-8703レッド/ブラック
46,330
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25279024EGW-963F3-WYG326-8710ホワイト/ヤンググリーン
46,350
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278367EGW-963F3-RR326-8709レッド
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278376EGW-963F3-OROR326-8708オレンジ
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278385EGW-963F3-BKBK326-8704ブラック
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278394EGW-963F3-ORBK326-8705オレンジ/ブラック
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278410EGW-963F3-BKOR326-8707ブラック/オレンジ
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278428EGW-963F3-BKR326-8706ブラック/レッド
46,330
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする