曜日別特売

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25278744EGW-963VJ-OROR326-8749オレンジ
74,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25278769EGW-963VJ-ORBK326-9208オレンジ/ブラック
74,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25279076EGW-963VJ-WYG326-8750ホワイト/ヤンググリーン
74,750
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278735EGW-963VJ-RR326-9206レッド
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278760EGW-963VJ-BKBK326-9203ブラック
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278778EGW-963VJ-BKOR326-9204ブラック/オレンジ
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278787EGW-963VJ-RBK326-8748レッド/ブラック
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278796EGW-963VJ-BKR326-9205ブラック/レッド
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25278805EGW-963VJ-WBK326-9207ホワイト/ブラック
74,750
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする