クイックシール継手 エルボ Φ10X7.5 呼びR3/8

クイックシール継手 エルボ Φ10X7.5 呼びR3/8 - TRUSCO

ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。

用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9295材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5内容量1個
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288079TS-10X75-03LM
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする