TRUSCO
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
中国製セラミックペーパーを使用しています。
耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
砥材
セラミック
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289795
GP-100TMAC
389-4691
(#)36
50
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289804
GP-100TMAC
389-4692
(#)60
56
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289820
GP-100TMAC
389-4689
(#)80
56
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください