曜日別特売

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック

六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック - TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック - TRUSCO
(1件のレビュー)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9内容量1袋(10本)
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291220Y804-0203379-4803スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.43M2
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291229Y804-0204379-4824スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.44M2
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291238Y804-0205379-6425スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.45M2
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291247Y804-0206379-6350スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.46M2
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291256Y804-0208379-4832スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.48M2
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291265Y804-0210379-4859スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.410M2
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291274Y804-0212379-4848スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.412M2
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291290Y804-0215379-6354スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.415M2
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291299Y804-0304379-6411スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.54M3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291308Y804-0305379-6379スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.55M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291317Y804-0306379-4829スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.56M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291326Y804-0308379-6441スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.58M3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291335Y804-0310379-6377スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.510M3
320
279
307(税込)
当日出荷
25291344Y804-0312379-6412スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.512M3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291360Y804-0314379-6414スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.514M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291369Y804-0315379-4820スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.515M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291378Y804-0316379-4830スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.516M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291387Y804-0318379-4833スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.518M3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291396Y804-0320379-4861スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.520M3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291405Y804-0322379-4837スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.522M3
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291475Y804-0404379-6417スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.74M4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291484Y804-0405379-4842スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.75M4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291500Y804-0406379-4872スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.76M4
320
279
307(税込)
9日以内出荷
25291509Y804-0408379-6351スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.78M4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291518Y804-0410379-6380スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.710M4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291527Y804-0412379-6437スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.712M4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291536Y804-0414379-6358スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.714M4
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291545Y804-0415379-6398スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.715M4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291554Y804-0416379-6388スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.716M4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291570Y804-0418379-4855スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.718M4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291579Y804-0420379-6408スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.720M4
330
289
318(税込)
当日出荷
25291588Y804-0425379-6393スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.725M4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291624Y804-0505379-4874スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.85M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291640Y804-0506379-4871スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.86M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291649Y804-0508379-4807スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.88M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291658Y804-0510379-4839スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.810M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291667Y804-0512379-6348スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.812M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291676Y804-0514379-6410スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.814M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291685Y804-0515379-4823スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.815M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291694Y804-0516379-6369スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)0.816M5
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291710Y804-0518379-6355スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.818M5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291719Y804-0520379-6404スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.820M5
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291728Y804-0522379-4846スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.822M5
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291737Y804-0525379-6378スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)0.825M5
320
279
307(税込)
当日出荷
25291780Y804-0606379-6386スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)16M6
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291789Y804-0608379-6392スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)18M6
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291798Y804-0610379-6359スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)110M6
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291807Y804-0612379-4809スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)112M6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291816Y804-0614379-6419スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)114M6
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291825Y804-0615379-6400スチール/黒染め仕上(四三酸化鉄被膜)115M6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 部品に使用
建設業・工事業

いつも使うものではないので、一本売りだと高くつき、箱買いだと使用本数以外がいつまでたっても減らない中、少量パックは非常にありがたいです。10~20本程度のパック売りは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする