TRUSCO
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
強度区分
12.9
内容量
1袋(10本)
全16種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
寸法L(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291414
Y804-0325
379-4826
0.5
25
M3
約18
¥310
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291430
Y804-0330
379-4864
0.5
30
M3
約18
¥310
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291439
Y804-0335
379-4834
0.5
35
M3
約18
¥370
¥
319
¥351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291448
Y804-0340
379-6402
0.5
40
M3
約18
¥390
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291457
Y804-0345
379-6435
0.5
45
M3
約18
¥460
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291466
Y804-0350
379-6391
0.5
50
M3
約18
¥530
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291597
Y804-0430
379-6376
0.7
30
M4
約20
¥330
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291606
Y804-0435
379-6401
0.7
35
M4
約20
¥330
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291615
Y804-0440
379-6433
0.7
40
M4
約20
¥320
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291746
Y804-0530
379-4816
0.8
30
M5
約22
¥330
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291755
Y804-0535
379-6357
0.8
35
M5
約22
¥320
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291764
Y804-0540
379-4843
0.8
40
M5
約22
¥320
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291895
Y804-0635
379-4863
1
35
M6
約24
¥450
¥
389
¥428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291904
Y804-0640
379-4813
1
40
M6
約24
¥450
¥
389
¥428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291920
Y804-0645
379-4856
1
45
M6
約24
¥450
¥
389
¥428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25291929
Y804-0650
379-6384
1
50
M6
約24
¥450
¥
389
¥428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください