TRUSCO
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
用途
木工作業の素地や塗装下地の研磨。
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294065
KP5SS120
1袋(5枚)
379-6233
(#)120
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294074
KP5SS240
1袋(5枚)
379-7711
(#)240
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294090
KP5SS400
1袋(5枚)
379-7710
(#)400
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294099
KP5SS60
1袋(5袋)
379-7709
(#)60
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください