塗装マスク

塗装マスク - TRUSCO

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
小型・軽量のマスクです。
排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。
金属部品を使用していません。

用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号適合吸収缶DPM-01TF内容量1個
注意
※次の環境下では、絶対に使用しないでください。
※酸素濃度が不明又は18%未満の環境。
※有毒ガス濃度が0.1%を超える環境。
※有毒ガス又は蒸気の種類や濃度が不明の環境。
※性質の異なる複数種の有毒ガス又は蒸気が混在する環境。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295009DPM-01TL396-3936L127104
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25295018DPM-01TM396-3935M118100
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25295027DPM-01TS396-3937S11597
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする