TRUSCO
塗装マスク用吸収缶
有機ガス用吸収缶です。
防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途
有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番
396-3939
適合機種
DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質
吸収剤:活性炭
区分
国家検定:S1
粒子捕集効率(%)
81.0以上
対象ガス
有機ガス
通気抵抗(Pa)
280以下
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
試験ガス
シクロヘキサン
内容量
1個
注意
※DPM-77との互換性はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295036
DPM-01TF
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください