ダンボールプラスチック養生シート

ダンボールプラスチック養生シート - TRUSCO

トラ柄のプラスチックダンボールです。
何度も繰り返し使用できるため経済的です。

用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1枚
注意
※印刷面(トラ柄)片面のみです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295964TPD-1893TR401-39083
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25295980TPD-1895TR401-39095
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする