曜日別特売
TPD-1895TR ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO 25295980

メイン画像

TPD-1895TR ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO 25295980
TPD-1895TR ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO 25295980

ダンボールプラスチック養生シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード25295980品番TPD-1895TR
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

トラ柄のプラスチックダンボールです。
何度も繰り返し使用できるため経済的です。

用途
内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。
トラスコ品番
401-3909
厚さ(mm)
5
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※印刷面(トラ柄)片面のみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする