曜日別特売

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個 - TRUSCO

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番433-6952材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296926SS9337XBOX
249,480
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする