SS9337XBOX まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個 TRUSCO 25296926

メイン画像

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296926
品番
SS9337XBOX
参考基準価格(税別)¥249,480販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番
433-6952
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色
クリア
機能
防曇、防傷
角度調整範囲
○
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする