TRUSCO
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6772
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T 8147、ANSI(Z87.1)
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25296987
SS2025E10P
¥
12,960
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください